アークランドサカモト
アークランドサカモトの 料理道具
アークランドサカモトの フライパン・グリルパン
アークランドサカモトの 卵焼き器・オムレツパン
純銅 玉子焼き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50524663
品番
0261
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
純銅の為、熱伝導が高く、熱を逃がし難い為、よりおいしい玉子料理が作れると思います。一つ一つ丁寧に造った製品です。お客様による簡単な組み立てをしていただく商品となります。
材質
純銅(熱伝導が高く、熱保持時間が長い)
用途
玉子焼きを作る際に
仕様
木柄取り付け式(ねじ付)
質量(g)
1240
サイズ(cm)
21
アズワン品番
64-3664-08