デコレーション用 口金

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50525345 品番 No.905
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

デコレーション用の口金です。

種類花(5切) 口先長(mm)12 外径×高さH(Φmm×mm)22×34 用途デコレーション口金 アズワン品番64-3665-82

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50525309
2021-11-29
用途:
ケーキ
杜のカフェシャナ 様 (飲食業)

材質もしっかりしていて、使いやすいです。仕上がりも見栄えよくできます。

対象商品:
50525275
2021-06-04
用途:
モンブランの絞りやデコレーションケーキの飾り絞り等
工房すず 様 (卸売・小売業)

口金の直径の大きさで飾りが中々決まらず、いくつか購入しました。このサイズが1番絞った後綺麗に出ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする