PRO SERIES PCカップリング(口金留)

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50525686 品番 C1152
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

デコレーション用の口金です。

使用方法
絞り袋の先端3cmの所をカット
本体を絞り袋の中に入れる
本体ネジの部分を袋の先端から出す
ナットに口金を入れる
本体ネジ部分にセットし、出来上がり
規格厚生省告示20号食品衛生法規格試験合格 セット内容本体×1、ナット×1 用途デコレーション口金 アズワン品番64-3666-17

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50525686
2023-10-23
用途:
途中で口金を変えたいときに便利
サービス業

途中で口金を変えたいときにすぐ変えられて便利です。が、サイズが小さめなので、大きい口金だと入りません。プラスチック製の口金の場合はハサミでカットして小さくしましたが、金属製のものは無理でした。

対象商品:
50525686
2021-07-16
用途:
クリーム絞り
その他業種

色んな大きさがあるので届くまで心配でしたが、普通の口金にピッタリでした!コスパもいいので、次回はまとめて注文します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする