花子くらぶ ゼリーカップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50525774 品番 C2014
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

ゼリー用カップです。

容量(mL)約90 用途ゼリー用カップ 形状桔梗 内径×高さH(Φmm×mm)67×36 品名・タイププリン型 アズワン品番64-3666-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする