アークランドサカモト
アークランドサカモトの 製菓・製パン用品
アークランドサカモトの デコレーター・絞り袋・スパチュラ
アークランドサカモトの スケッパー
PRO SERIES スケッパー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50526054
品番
C9006
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
料理で、こねる、まぜる、切る、すくい取る作業に。パン作りや、お菓子作りに。
用途
こねる、まぜる、切る、すくい取る作業に
仕様
サビにくいステンレス
直径(Φmm)
グリップ:24
寸法(縦×横)(mm)
105×120
アズワン品番
64-3666-56