アークランドサカモト
アークランドサカモトの 製菓・製パン用品
アークランドサカモトの デコレーター・絞り袋・スパチュラ
アークランドサカモトの 製菓用ヘラ・スパチュラ
PRO SERIES スパテル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
350
注文コード
50526849
品番
0291
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
全長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
酢飯の盛りつけ等に。
用途
しゃもじ
幅(mm)
約65
全長(mm)
350
質量(g)
約68