アークランドサカモト
アークランドサカモトの 製菓・製パン用品
アークランドサカモトの ケーキサーバー・ターナー・トング
PRO SERIES 厚型 ケーキトング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
50529229
品番
PR1205
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ケーキやパン用のトングに。ステンレスの共柄仕様で、衛生的です。
長さ(mm)
約192
用途
カーキやパン用のトングに
仕様
共柄、ギザ付
幅(mm)
約34
呼び寸法
大