アークランドサカモト
アークランドサカモトの 製菓・製パン用品
アークランドサカモトの デコレーター・絞り袋・スパチュラ
アークランドサカモトの 製菓用ヘラ・スパチュラ
スイートコレクション スパチュラ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
50529475
品番
PR1176
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ケーキスポンジにクリームをぬったり、ホールではないケーキをお皿へ移す際に使えます。
用途
ケーキ作りや、コマ切れケーキを移す際に
仕様
エンド部:ひっかけ穴付
グリップ長さ(mm)
約105
耐熱温度(℃)
80
寸法(長さL×幅W)(mm)
スパチュラ部:130×28
注意
※火のそばに置かないでください。加熱中の鍋、又は長時間料理の中に放置しないでください。使用後はよく洗い水分を残さないでください。樹脂部はカレー等の色を吸う事があります。