アークランドサカモト
アークランドサカモトの 製菓・製パン用品
アークランドサカモトの デコレーター・絞り袋・スパチュラ
アークランドサカモトの 絞り口金・絞り袋
PRO SERIES マーポール絞り出し袋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
50529719
品番
No.10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
軟らかく、しなやかで手の感覚そのままの絞りを演出します。丈夫で幾度湯洗いしても使えます。そのまま冷蔵庫に保存できます。材料は国内一流メーカー製、加工も国内当専門工場生産の安心日本製です。
寸法(長さL×幅W)(mm)
250×150
用途
ケーキ等のデコレーション時に
仕様
高温圧接着、湯洗可
適合
厚生労働省告示20号、食品衛生法規格試験
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-5
注意
※口金を使用の場合、ご使用前に絞り袋を、口金の先端1/3程度袋から出る位の所を切り落としセットしてください。切りすぎにご注意ください。ご使用前にお湯洗いをし水気をよく拭き取りご使用ください。しなやかさが増すことと衛生面からです。ご使用後は、洗剤でお湯洗いをしよく水気をきり乾燥させてから(日陰干し)保管してください。