羽衣印 切干突

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50530209 品番PR1785
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

厳選された国産の朴の木を使用し熟練した手作業により、一つひとつ丁寧に仕上げております。刃部は硬い根野菜を楽にカットする為に刃厚0.015mmの材料を使用し、よりスムーズな切れ味をお届けいたします。ご家庭で栄養満点の切干大根がいつでも作れます。突いて天日に干すだけで、独特の甘さと旨味を作り出します。太陽の恩恵によって干し上がると、カルシウム、鉄、ビタミンも多くなり、体を暖め、貧血、冷え性、カゼの防止等に役立ちます。ちょっと大きめの一味違う本格大根突き。切干しは煮物、サラダ、ハリハリ漬け、松前漬風等いろいろ楽しめ保存食としても重宝な食材です。

用途切干大根を作る際に 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×10×13 刃厚(mm)0.015 使用後の手入方法よく洗い水気を取り、乾燥させて湿気のない所に保管してください。直射日光はお避けください。立て掛けたり、フックに吊るしたりして、良く乾かしていただくとより長くお使いいただけます。
注意
※本体は安定した状態でご使用ください。刃部は危険ですので手で触らないでください。突いた野菜が小さくなってきたら、手や指を傷つけないように注意してください。(小さくなった野菜は包丁でカットしてください。)野菜以外でのご使用はしないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50530209
2020-12-18
用途:
切り干し大根を作る為に使用
製造業

木の端部が切り立った状態の為、角が欠けそう
刃の裏面の穴に切削バリがあり、そのまま使用すると木片がカットした大根の中に入りそうである
以上が気になったが自分でカッターナイフとヤスリで丁寧に取り除けば使用に問題はない
よって、購入金額が安いのでそれなりに満足

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする