アークランドサカモト
アークランドサカモトの キッチン・調理用品
アークランドサカモトの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
アークランドサカモトの お玉・レードル
ナイロン製 キッチンツール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
50530498
品番
NA-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
フライパンや鍋に傷をつけません。「シルバーストーン」などのフッ素樹脂加工用です。
用途
お玉
仕様
エンド部:ひっかけ穴付
タイプ
ハンドル耐熱
耐熱温度(℃)
ハンドル:110、樹脂皿部:180
ハンドル色
ホワイト