アークランドサカモト
アークランドサカモトの 製菓・製パン用品
アークランドサカモトの デコレーター・絞り袋・スパチュラ
アークランドサカモトの 製菓用ヘラ・スパチュラ
PRO SERIES 抗菌耐熱 フック付 スパチェラ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
50531243
品番
PR2409
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ほとんどの電気プレートに対応。高耐熱270度です。
用途
しゃもじや、混ぜる作業に
仕様
エンド部:ひっかけ穴付
色
オレンジ
加工
抗菌
耐熱温度(℃)
270