アークランドサカモト
アークランドサカモトの 製菓・製パン用品
アークランドサカモトの デコレーター・絞り袋・スパチュラ
アークランドサカモトの 製菓用ヘラ・スパチュラ
PRO SERIES 抗菌耐熱 フック付 スパチェラ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
50531846
品番
PR2431
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱温度が従来品より50パーセントアップして、高耐熱270度。ほとんどの電気プレートに対応します。抗菌加工で衛生的です。便利なフック付きで、鍋やフックに掛けられます。
タイプ
ハンドル
耐熱温度(℃)
270
加工
抗菌加工
ハンドル
フック付
仕様
エンド部:ひっかけ穴付
色
ブラック
用途
抗菌耐熱フック付スパチェラ