※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ドリームプロダクト
ドリームプロダクトの ドライブレコーダー
ドリームプロダクトの ドライブレコーダー関連品
ドラレコステッカー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
録画中M・抜・RE
注文コード
50536405
品番
DRS-05
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
表示内容
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
あおり運転防止、注意喚起・車外貼付可能の防水仕様・日本製
用途
ステッカーなのでガラスやボディに貼るだけ・透明転写シート付
材質
PVC
寸法(幅W×高さH)(mm)
120×39
個装
OPP袋+台紙
表示内容
録画中M・抜・RE