※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドラレコステッカー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 表示内容NOW ON REC M・抜・YE 注文コード50536423 品番DRS-07
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は表示内容など6種類から選べます 他の種類を見る

あおり運転防止、注意喚起・車外貼付可能の防水仕様・日本製

用途ステッカーなのでガラスやボディに貼るだけ・透明転写シート付 材質PVC 寸法(幅W×高さH)(mm)136×26 個装OPP袋+台紙 表示内容NOW ON REC M・抜・YE

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする