※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ホース
エスコの チューブ
8.0/ 12mmx 5m フッ素樹脂ホース(2フッ化系)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50537357
品番
EA125FA-12B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,723
販売価格(税別)
¥
7,930
バスケットに入れる
エスコ品番
EA125FA-12B
材質
(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー
色
透明
長さ(m)
5
使用温度範囲(℃)
-20〜80
内径(Φmm)
8
最高使用圧力(MPa)
0.6
外径(Φmm)
12
特性
耐薬/透明性/気密性