ICCALP02 スーパーデッキチェア プレミアム インターコムマリン 50538557

ICCALP02 スーパーデッキチェア プレミアム インターコムマリン 50538557
ICCALP02 スーパーデッキチェア プレミアム インターコムマリン 50538557
ICCALP02 スーパーデッキチェア プレミアム インターコムマリン 50538557
ICCALP02 スーパーデッキチェア プレミアム インターコムマリン 50538557
ICCALP02 スーパーデッキチェア プレミアム インターコムマリン 50538557

スーパーデッキチェア プレミアム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード50538557品番ICCALP02
参考基準価格(税別)¥28,500販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

マリーン用のボートデッキで使用するために開発されたデッキチェアで,座り心地にこだわったプレミアムシリーズです。
支柱部分には25mmのアルミフレームをダブルで使用。重厚な合皮製クッションやサイドの肘あては85mmもあり体を優しくサポートします。
欧米の高級ヨット、ボートで使われている豪華なデッキチェアです。
ボートやアウトドアだけでなく別荘やベランダでゆったりとくつろぐにはベストアイテムです。

仕様アルミ足底、ノンスリップラバー 折り畳み可能 、クッション取り外し可能材質アルミフレーム 合皮製クッション厚さ(mm)クッション:65質量(kg)10直径(Φmm)アルミフレーム:25高さ(mm)800縦(mm)570横(mm)660
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする