目玉クリップ 箱売り

(22件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(144個) 注文コード 50540264 品番 -
販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

資料を束ねるのに便利です。

サイズ小小 材質(本体)スチール シルバー 直径(Φmm)約14(持ち手部外径)、約4(持ち手部穴径) 表面処理ニッケルメッキ 綴じ枚数約70 クリップ幅(mm)30 繰り返し・詰め替え対応
注意
※書類等を綴じる目的以外での使用はお止めください。
※周囲の温度や湿度、保管状況により錆びる場合がございます。
※子供の手の届く所に保管、放置しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:119

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-20
用途:
接着作業時の物品固定用に
教育・研究機関

幅広の固定治具が多数欲しかったのでこれを購入。バネの強さも十分だった。安価で多量に購入できるのはありがたい。

対象商品:
50540273
2025-12-14
用途:
寒冷紗 ビニールシートの固定
有限会社ちとせ 様 (不動産業)

以前使用していたプラスチック製品と比べてはるかに強度がありしっかりと留まります。金属なので錆びがきますがかなりの期間は使用可能です。箱入りの個数が多いので助かります。

2025-07-16
用途:
棒に布を挟んで止める
その他業種

取り外しが容易で、且つ、止めたらそれなりに強度が欲しかったので、ポイントは強度でしたが、非常に良かったです。

2024-12-11
用途:
書類をはさむ
製造業

工場で書類をはさむために購入しました。強度があり大量の書類をはさんで吊るしても落ちない。コスパも良いので重宝しています

2024-09-14
用途:
伝票はさみ

落としてフォークリフトにふまれて。。。なので、良い・安い、が一番いいです。

2025-02-05
用途:
事務作業
製造業

書類をまとめるのに使っています。
問題なく使えています。

対象商品:
50540289
2024-04-04
用途:
書類を綴じるため
宮本企画 様

前回も購入していたので。使い勝っては良いと思います

2024-01-14
用途:
野菜用に

防虫ネットの上に寒冷紗かけて寒冷紗を止める用に購入しました。
ダンポールとうまくマッチしてとめやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする