グローブ弁

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50542215 品番 10SPD-20A
参考基準価格(税別)¥20,700 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 呼び圧力10K 材質スチール、銘板:アルミニウム 材質(本体)グラスファイバー入りPTFE 使用温度範囲(℃)-10〜120 寸法L(mm)80 寸法H(mm)125 最高使用圧力(MPa)1.4 寸法D(mm)80 接続方式ねじ込み形 接続ねじ込み形 使用流体 材質(ガスケット)C1100P-0 材質(フタ)FCD-S 材質(ハンドル車)FCD450塗装色:赤 材質(パッキン)押さえ輪:403SS or SUS420J2、非石綿パッキン 材質(ナット)ふた押さえナット:FCD-S、ジスク押さえ:SS400、パッキン押さえ:FCD-S、ハンドル押さえ:炭素鋼 クラス10K 材質(弁箱)FCD-S 材質(弁棒)SUS420J2 材質(ジスクホルダ)SCS1 材質(弁箱付弁座)403SS バルブ種類グローブバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする