KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ボールバルブ
ボール弁
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50542389
品番
20STB-100A
参考基準価格(税別)
¥355,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
材質(本体)
スチール
寸法L(mm)
305
寸法H(mm)
241
寸法D(mm)
750
接続方式
フランジ形
接続
フランジ形
材質(ボール)
SCS13A/SUS304
ハンドル形状
レバー式
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ボールシート)
ハイパタイト(R)PTFE
材質(フタ)
FCD-S
材質(パッキン)
PTFE
材質(ハンドル部)
レバー:FCD400-15
クラス
20K
材質(弁箱)
FCD-S
材質(弁棒)
SUS403
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材