曜日別特売
20STB-20A ボール弁 KITZ(キッツ) 50542407

ボール弁

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び径(B)3/4
呼び径(A)20
内容量1個注文コード50542407品番20STB-20A
参考基準価格(税別)¥38,500販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
呼び径(A)20呼び径(B)3/4材質(本体)スチール寸法L(mm)152寸法H(mm)109寸法D(mm)130接続方式フランジ形接続フランジ形材質(ボール)SCS13A/SUS304ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ボールシート)ハイパタイト(R)PTFE材質(フタ)FCD-S材質(パッキン)PTFE材質(ハンドル部)レバー:FCD400-15クラス20K材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)SUS403ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする