セキスイ
セキスイの パッキン類
セキスイの フランジ用全面パッキン
EPDM パッキン 5K
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50547359
品番
PE1H5C
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
呼び径(A)
100
使用流体
水
特性
耐塩素水
種別
フランジ用全面パッキン
使用温度範囲(℃)
0〜100
寸法d(mm)
106
呼び径(B)
4
寸法D(mm)
198
寸法C(mm)
165
寸法D1(mm)
116
寸法D2(mm)
135
寸法n-h(mm)
8-19
ボルト締付トルク(N・m)
45
クラス
5K
参考質量(g)
78