セキスイ
セキスイの パッキン類
セキスイの フランジ用全面パッキン
EPDM パッキン 5K
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50547368
品番
PE1Q5C
参考基準価格(税別)
¥1,390
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
呼び径(A)
125
使用流体
水
特性
耐塩素水
種別
フランジ用全面パッキン
使用温度範囲(℃)
0〜100
寸法d(mm)
131
呼び径(B)
5
寸法D(mm)
233
寸法C(mm)
200
寸法D1(mm)
142
寸法D2(mm)
164
寸法n-h(mm)
8-19
ボルト締付トルク(N・m)
55
クラス
5K
参考質量(g)
103