セキスイ
セキスイの パッキン類
セキスイの フランジ用全面パッキン
EPDM パッキン 5K
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50547386
品番
PE155C
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
使用流体
水
特性
耐塩素水
種別
フランジ用全面パッキン
使用温度範囲(℃)
0〜100
寸法d(mm)
20
呼び径(B)
1/2
寸法D(mm)
78
寸法C(mm)
60
寸法D1(mm)
28
寸法D2(mm)
40
寸法n-h(mm)
4-12
ボルト締付トルク(N・m)
55
クラス
5K
参考質量(g)
19