セキスイ
セキスイの パッキン類
セキスイの フランジ用全面パッキン
EPDM パッキン 5K
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50547395
品番
PE2H5C
参考基準価格(税別)
¥2,020
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
呼び径(A)
200
使用流体
水
特性
耐塩素水
種別
フランジ用全面パッキン
使用温度範囲(℃)
0〜100
寸法d(mm)
204
呼び径(B)
8
寸法D(mm)
318
寸法C(mm)
280
寸法D1(mm)
220
寸法D2(mm)
243
寸法n-h(mm)
8-23
ボルト締付トルク(N・m)
55
クラス
5K
参考質量(g)
167