セキスイ
セキスイの パッキン類
セキスイの フランジ用全面パッキン
EPDM パッキン 5K
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50547404
品番
PE205C
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
使用流体
水
特性
耐塩素水
種別
フランジ用全面パッキン
使用温度範囲(℃)
0〜100
寸法d(mm)
25
呼び径(B)
3/4
寸法D(mm)
83
寸法C(mm)
65
寸法D1(mm)
33
寸法D2(mm)
45
寸法n-h(mm)
4-12
ボルト締付トルク(N・m)
15
クラス
5K
参考質量(g)
17