セキスイ
セキスイの パッキン類
セキスイの フランジ用全面パッキン
EPDM パッキン 5K
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50547413
品番
PE255C
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
使用流体
水
特性
耐塩素水
種別
フランジ用全面パッキン
使用温度範囲(℃)
0〜100
寸法d(mm)
30
呼び径(B)
1
寸法D(mm)
93
寸法C(mm)
75
寸法D1(mm)
38
寸法D2(mm)
52
寸法n-h(mm)
4-12
ボルト締付トルク(N・m)
30
クラス
5K
参考質量(g)
25