EPDM パッキン 5K

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50547429 品番 PE325C
参考基準価格(税別)¥370 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
呼び径(A)32 使用流体 特性耐塩素水 種別フランジ用全面パッキン 使用温度範囲(℃)0〜100 寸法d(mm)30 呼び径(B)1・1/4 寸法D(mm)93 寸法C(mm)75 寸法D1(mm)38 寸法D2(mm)52 寸法n-h(mm)4-12 ボルト締付トルク(N・m)30 クラス5K 参考質量(g)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする