セキスイ
セキスイの パッキン類
セキスイの フランジ用全面パッキン
EPDM パッキン 5K
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50547447
品番
PE505C
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
呼び径(A)
50
使用流体
水
特性
耐塩素水
種別
フランジ用全面パッキン
使用温度範囲(℃)
0〜100
寸法d(mm)
58
呼び径(B)
2
寸法D(mm)
128
寸法C(mm)
105
寸法D1(mm)
66
寸法D2(mm)
80
寸法n-h(mm)
4-15
ボルト締付トルク(N・m)
30
クラス
5K
参考質量(g)
41