セキスイ
セキスイの パッキン類
セキスイの フランジ用全面パッキン
EPDM パッキン 5K
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50547456
品番
PE655C
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
呼び径(A)
65
使用流体
水
特性
耐塩素水
種別
フランジ用全面パッキン
使用温度範囲(℃)
0〜100
寸法d(mm)
73
呼び径(B)
2・1/2
寸法D(mm)
153
寸法C(mm)
130
寸法D1(mm)
82
寸法D2(mm)
100
寸法n-h(mm)
4-15
ボルト締付トルク(N・m)
45
クラス
5K
参考質量(g)
56