EPDM パッキン 5K

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50547465 品番 PE805C
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
呼び径(A)80 使用流体 特性耐塩素水 種別フランジ用全面パッキン 使用温度範囲(℃)0〜100 寸法d(mm)84 呼び径(B)3 寸法D(mm)178 寸法C(mm)145 寸法D1(mm)94 寸法D2(mm)113 寸法n-h(mm)4-19 ボルト締付トルク(N・m)45 クラス5K 参考質量(g)69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする