ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]の 空圧補器
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]の レギュレータ
定圧器 マカロン 両メネジ(Rc1/4×G1/4)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50551884
品番
PC03-2GF2F
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
自動残圧開放機能を搭載した小型プリセット・レギュレータです。
あらかじめ設定された空気の圧力を一定に保つ機能を兼ね備えている。
省エネ効果、安全性に適している。
ねじの種類
Rc、G
色
ラベル:黄(0.3MPa)
設定圧力(MPa)
一次側:0.6・二次側:0.3
全長(mm)
65
材質(本体)
アルミニウム
質量(g)
42
接続ねじ(inch)
IN(入口):Rc1/4・OUT(出口):G1/4
温度範囲(℃)
0〜60
最高圧力(MPa)
1
注意
※圧力は、工場で設定済みとなっているため変更できません。
※設定圧力は、入り口と出口の部分であり、ホース等使用することで圧力が変動することをご了承ください。