M4 x10mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/14本)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(14本) 注文コード50559093 品番EA949NH-410
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥275
販売価格(税別)
250
ねじ径M4 長さ(mm)10 頭部形状トラス頭 材質ステンレス エスコ品番EA949NH-410 ピッチ(mm)0.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50559093
2021-06-06
用途:
車/バイクの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

見える部位使用すると普通のナベ頭のネジよりも見栄えが良いです。値段も安価で助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
217:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする