M4 x20mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/9本)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(9本) 注文コード50559233 品番EA949NH-420
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥275
販売価格(税別)
250
ねじ径M4 長さ(mm)20 頭部形状トラス頭 材質ステンレス エスコ品番EA949NH-420 ピッチ(mm)0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4681:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする