P.A.S.スマ・ホルダー ラージ BK

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50567686 品番RR9812BK
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

収納部は6inサイズスマホをケースごと収納可能なラージサイズです。
P.A.S.アダプター付属なので、乗車時はハンドル周りに、降車時にはウエストベルトなどボディに移設可能(要別途オプションアタッチメント)で便利です。
上面だけでなく底面側にもクリアスペースを設けケースに収納したままカメラが使えます。
また、RR9970やRR9965、HH01等の豊富なオプションと組み合わせることで、自分のスタイルにあったマウントカスタマイズが可能な、拡張性の高さが魅力です。
背面には充電ケーブルなどを外部に引き出すスリットがあるので、充電しながらの収納も可能。
さらに、排熱用スリット、ベンチレーションハトメで熱対策もしてあります。

ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)100×20×185
注意
※ケースの上からスマホ操作可能ですがスマホの種類や帯電、加圧のばらつきに拠っては反応しない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする