クロダルマ
スラックス(ノータック) 31670
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ネイビー
アースグリーン
シルバー
ダークブルー
ネイビー
ウエスト(cm)
111
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
111
116
120
全56種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50581293
品番
31670
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
色
ネイビー
ウエスト(cm)
111
種別
ノータックスラックス
材質
ファスナー:金属
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
79
機能
ストレッチ・制電・ノータック
素材
ストレッチ
色番
11