曜日別特売
35670 カーゴパンツ(ノータック) 35670 クロダルマ 50588169

35670 カーゴパンツ(ノータック) 35670 クロダルマ 50588169
35670 カーゴパンツ(ノータック) 35670 クロダルマ 50588169

カーゴパンツ(ノータック) 35670

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ネイビー
ウエスト(cm)96
内容量1本注文コード50588169品番35670
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

腰部分に立体感のあるV時型のバックヨークを採用。
身体にフィットしてストレスフリーの履き心地。

色
ネイビー
ウエスト(cm)
96
種別
ノータックカーゴパンツ
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
79
機能
バックヨーク・ストレッチ・制電・ノータック
素材
サージ(ストレッチ)
色番
11

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする