クロダルマ
カーゴパンツ(ノータック) 35670
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ネイビー
アースグリーン
シルバー
ダークブルー
ネイビー
ウエスト(cm)
111
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
111
116
120
全56種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50588196
品番
35670
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
腰部分に立体感のあるV時型のバックヨークを採用。
身体にフィットしてストレスフリーの履き心地。
色
ネイビー
ウエスト(cm)
111
種別
ノータックカーゴパンツ
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
79
機能
バックヨーク・ストレッチ・制電・ノータック
素材
サージ(ストレッチ)
色番
11