omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の セーフティスイッチ
omron(オムロン)の セーフティドアスイッチ
高コード電磁ロック・セーフティドアスイッチ本体
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コード化レベル:高コード、再ティーチング可能
接続方式
M12コネクタ
ドアロック方式
ソレノイドロック
注文コード
50591128
品番
D41G-2YDG-N2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・接続方式・ドアロック方式
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
回路構成
ドアモニタおよび
ロックモニタ
仕様
コード化レベル:高コード、再ティーチング可能
接続方式
M12コネクタ
ドアロック方式
ソレノイドロック
リリース方式
メカニカルリリース