omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の セーフティスイッチ
omron(オムロン)の セーフティドアスイッチ
高コード電磁ロック・セーフティアクチュエータ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50591180
品番
D41G-A2L-E1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
仕様
ロックアウトタグ付き
種別
電磁ロック式
種類
ドアハンドル付き
機能
緊急脱出ユニット付き
取付方向
左用
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。