小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続方式コネクタ ドアロック方式メカニカルロック方式 注文コード50591234 品番D4SL-N2HFA-D (TE)
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は接続方式・ドアロック方式など9種類から選べます 他の種類を見る
接点構成5接点(3NC+2NC) 接続方式コネクタ 材質(ヘッド)樹脂 表示灯DC24V駆動形(橙LED表示) コンジット口サイズG1/2 ドアロック方式メカニカルロック方式 リリース方式DC24Vソレノイドリリース方式 ソレノイド電圧(V)DC24 リリースキー一般形金属

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする