omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の セーフティスイッチ
omron(オムロン)の セーフティドアスイッチ
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続方式
端子台
ドアロック方式
DC24Vソレノイドロック方式
注文コード
50591277
品番
D4SL-N2NFG-D (TE)
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
接続方式・ドアロック方式
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
接点構成
6接点(2NC/1NO+2NC/1NO)
接続方式
端子台
材質(ヘッド)
樹脂
表示灯
DC24V駆動形(橙LED表示)
コンジット口サイズ
G1/2
ドアロック方式
DC24Vソレノイドロック方式
リリース方式
メカニカルリリース方式
ソレノイド電圧(V)
DC24
リリースキー
一般形金属