IoT液体流量センサ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合流体接液部材質を腐食しない液体(水、水溶性クーラント、不水溶性油など) 注文コード50592607 品番E8FC-25SD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品は適合流体など8種類から選べます 他の種類を見る
付属品取扱説明書各1部(日本語、英語、中国語)、コンプライアンスシート、インデックスリスト 材質検出部:SUS304L、筐体:SUS304L 質量(g)約190 適合規格IP67 電源電圧DC15〜30V(リップル(p-p)10%含む)、Class2 耐電圧AC500V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 接続方式M12-4極コネクタタイプ 定格流量(L/min)10A/0.6〜14、15A/1〜30、20A/1.5〜60、25A/ 2〜100 制御出力PNP/NPN切替式 通信方式IO-Linkアナログ通信 使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-20〜70(ただし氷結、結露しないこと) 流体温度(℃)0〜85(配管表面の氷結なきこと) 保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護 材質(Oリング)FKM 使用周囲湿度動作時、保存時:各35〜85%RH(ただし結露しないこと) 材質(ヘッド)PPSU 耐衝撃(m/s2)500 X、Y、Z各方向3回 適合流体接液部材質を腐食しない液体(水、水溶性クーラント、不水溶性油など) 材質(ナット)SUS304 伝送速度IO-Link:COM2 消費電流2880mW以下 材質(ボタン)PBT 材質(表示部)PES 耐振動(Hz)10〜2000 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする