付属品取扱説明書各1部(日本語、英語、中国語)、コンプライアンスシート、インデックスリスト材質検出部:SUS304L、筐体:SUS304L質量(g)約190適合規格IP67電源電圧DC15~30V(リップル(p-p)10%含む)、Class2耐電圧AC500V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間接続方式M12-4極コネクタタイプ定格流量(L/min)10A/0.6~14、15A/1~30、20A/1.5~60、25A/ 2~100制御出力PNP/NPN切替式通信方式IO-Linkアナログ通信使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-20~70(ただし氷結、結露しないこと)流体温度(℃)0~85(配管表面の氷結なきこと)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護材質(Oリング)FKM使用周囲湿度動作時、保存時:各35~85%RH(ただし結露しないこと)材質(ヘッド)PPSU耐衝撃(m/s2)500 X、Y、Z各方向3回適合流体接液部材質を腐食しない液体(水、水溶性クーラント、不水溶性油など)材質(ナット)SUS304伝送速度IO-Link:COM3消費電流2880mW以下材質(ボタン)PBT材質(表示部)PES耐振動(Hz)10~2000 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h