付属品スロットル 各1個(形E8PC-YS、形E8PC-YS-N)、Oリング 1個(形E8PC-010S□-□:形E8PC-YL-1、形E8PC-100S□-□/形E8PC-400S□-□:形E8PC-YL-2)、取扱説明書 各1部(日本語、英語、中国語)、コンプライアンスシート、インデックスリスト材質圧力ポート:SUS304、ダイヤフラム圧力ポート:Al2O3(アルミナ)、筐体:SUS304L質量(g)約190形式国内向け適合規格IP67電源電圧DC10~30V(リップル(p-p)10%含む)、Class 2耐電圧AC1000V、50/60Hz、1min 充電部一括とケース間接続方式M12-4極コネクタタイプ制御出力PNP/NPN切替式通信方式IO-Linkアナログ通信使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-20~70(ただし氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護材質(Oリング)FKM使用周囲湿度動作時、保存時:各35~85%RH(ただし結露しないこと)材質(ヘッド)PPSU耐衝撃(m/s2)500 X、Y、Z各方向3回適合流体流体接触部材質を腐食しない気体および液体(水、グリコール溶液、油など)定格圧力範囲(MPa)-0.1~+1伝送速度IO-Link:COM3消費電流1200mW以下材質(ボタン)PBT材質(表示部)PES耐振動(Hz)10~2000 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h