オカトー
オカトーの キッチン・調理用品
オカトーの キッチンラック・キッチン小物収納
オカトーの 引き出し用トレイ・仕切り・その他収納
miffy 小物入れ兼ダストボックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50607350
品番
#02008
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
モノトーンでシンプルなミッフィーのシリーズ
用途
脚が付いているので高さがありゴミが捨てやすい木目調のダストボックス。ポンッとワンプッシュで開きます。フタが外せる袋止めリング付。脚は取り外しても使えます。
材質
本体/ポリプロピレン樹脂、フタ/ABS樹脂、脚・袋止めリング/ポリプロピレン樹脂・ポリエチレン樹脂
容量(L)
約7
耐熱温度(℃)
約70
耐冷温度(℃)
約-10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約22×22×36.3(脚・フタを含む)
注意
※この商品は材質の特性上、ご購入時に静電気による黒い汚れが付着している場合があります。恐れ入りますが、固く絞った布などで拭き取ってご使用ください。