オカトー
オカトーの キッチン・調理用品
オカトーの キッチンラック・キッチン小物収納
オカトーの 引き出し用トレイ・仕切り・その他収納
miffy/boris 収納できるスツール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50607395
品番
#01935
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
持ち手が付いて運びやすい。
用途
インパクトのあるデザインで、何個も並べて置きたくなるスツールです。
材質
表生地・裏生地/ポリエステル100%、クッション材(フタ)/ポリウレタンフォーム
色
ベージュ
容量(L)
約16.5
耐荷重(kg)
座る場合/約70、持ち手/約3.5※目安
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約28.5×28.5×29(フタ含む)