槌屋ヤック
槌屋ヤックの トラック電装
槌屋ヤックの マーカーランプ
槌屋ヤックの ガラスレンズ製マーカーランプ
ミリオンDXマーカー クリア
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50620983
品番
CV-121
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ガラスレンズマーカーランプ
付属品
フランジナットM5(2個)
材質
(レンズ)ガラス(リング)ABS(レフレクター)PP・鉄
色
クリア
直径(Φmm)
90
高さ(mm)
95
材質(本体)
PP・鉄
質量(g)
約185
レンズ色
クリア
外径×高さH(Φmm×mm)
90×95
本体質量(g)
約185
コード長さ(mm)
130(0.5sq)
材質(レンズ)
ガラス
材質(ベース)
ABS
質量(g/個)
約185
取付ピッチ(mm)
60
主材質
(レンズ)ガラス(リング)ABS(レフレクター)PP・鉄
材質(リング)
ABS
注意
※電球はついておりません。