キャップナット パッキン付

(73件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50624682 品番13
販売価格(税込) ¥98
販売価格(税別)
89
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
材質黄銅(ニッケルクロムメッキ) 呼び径G13 仕様EPDMパッキン付
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:279

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 73
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-09
用途:
水道配管
建設業・工事業

品質に問題なく、メーカー品と比べても全く遜色ありません
リピート確定です

1人が参考にしています
2026-03-02
用途:
チーズをエルボ代わりに使用
不動産業

将来の配管ライン増設に備えて、エルボの代わりに、チーズを使い、こちらのキャップをしておきました。コスパも良く助かりました。

1人が参考にしています
2026-02-25
用途:
給湯器の配管作業

将来的に配管の増設を考えていたため、現状では使用しない配管端部に使用しました。リーズナブルな価格でとても助かりました。

1人が参考にしています
2026-02-05
用途:
商品に添付
製造業

価格も安く、特に問題なく使用できています。
購入が1個単位なので、まとまった数で購入すると多少でも
安く買えるようになると更に良いです。

2025-06-10
用途:
ウォシュレット取替時
建設業・工事業

市販品と遜色ありません。安いしいつも使っています。

1人が参考にしています
対象商品:
50624682
2024-12-10
用途:
一時的な止水
畠山建設 様 (建設業・工事業)

しっかり締めた状態で水を開通しても、全く漏れる事なく便利な材料です。

対象商品:
50624682
2024-12-10
用途:
一時的な止水
建設業・工事業

しっかり締めた状態で水を開通しても、全く漏れる事なく便利な材料です。

対象商品:
50624682
2024-08-19
用途:
水道の水抜用
建設業・工事業

この値段で品質は十分いいです。手で強く締めれば水漏れがなく、冬期の水道の水抜に便利に使えます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
逆さにするとパッキンが落ちてしまいました。不良品でしょうか?
回答:
止水に影響がなければ、製品として特に問題ございません。
2020-11-20

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする