- 軽作業帽 モノタロウ 50625926 - 軽作業帽 モノタロウ 50625926 - 軽作業帽 モノタロウ 50625926 - 軽作業帽 モノタロウ 50625926 - 軽作業帽 モノタロウ 50625926 - 軽作業帽 モノタロウ 50625926

軽作業帽

(17件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50625926 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

あごひも・衝撃吸収ライナーなしの簡易軽作業帽です。(※ヘルメットではありません。)
軽量で両サイドに通気孔が付いてます。
インナー前部には汗取りパッド、後部にはサイズ調整用のアジャスター機能が付いています。

黄色 頭囲(cm)53〜60 材質ポリエチレン 用途工場内での軽作業など 質量(g)約172 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約270×190×120 ひさし長さ(mm)約35
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※厚生労働省の「保護帽の規格」には対応しておりません。労働安全法で保護帽着用を義務付けられた場所では絶対に使用しないでください。
※バイクや自転車およびスポーツ関係などの用途にも絶対に使用しないでください。
※あごひもは付いておりません。
※衝撃吸収ライナーは付いておりません。
※汚れた場合は、中性洗剤を含ませた布で拭いてください。
※保管の際は、高温多湿の場所や火の気のある場所は避けてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50625926 - 75166953 No.82 軽作業用帽子 ケーボープラス No.82 東洋物産工業(旧トーヨーセフティー) 軽作業用帽子 ケーボープラス No.82 東洋物産工業(旧トーヨーセフティー) 1個 1,398 税込1,538 メーカー違いの相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:192

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-27
用途:
日常業務
医療・福祉・介護関連業

軽くて、作業しやすい。顎紐があれば、さらに良いかと思います。

対象商品:
50625908
2024-07-02
用途:
登山
有限会社トリム企画室 様

不満は顎ひもが付属していないこと。
プラスチックが薄く、強い衝撃にはたぶん耐えられない。
しかし、そのぶん軽量。安価。
ちょっとした軽作業にはこれでもかなり防御になる。

対象商品:
50625908
2024-06-10
用途:
布製作業キャップの代わりになれば・・・。
その他業種

「なんちゃってヘルメット」という気持ちで購入しました。
ですから元々、安全防御性能が無いことは十分理解の上です。
せいぜい布製のキャップ代わりに自家の剪定作業などに使うつもりです。

1人が参考にしています
対象商品:
50625908
2024-05-07
用途:
農作業時
農・林・水産業

果樹園で作業時よく頭をぶつけるので、頭部保護にと思いました。
軽くて、かぶりやすいです。顎紐が付いているとなお良かっただす。

対象商品:
50625908
2024-06-10
用途:
布製作業キャップの代わりになれば・・・。
その他業種

「なんちゃってヘルメット」という気持ちで購入しました。
ですから元々、安全防御性能が無いことは十分理解の上です。
せいぜい布製のキャップ代わりに自家の剪定作業などに使うつもりです。

対象商品:
50625908
2024-06-15
用途:
庭木の手入れと草刈り作業
笑夢みかづき 様 (卸売・小売業)

とても軽くて〜着用が気にならなくて良いです。枝の剪定には頭を守りたいので良いと思います。

対象商品:
50625908
2024-01-19
用途:
工場見学時
製造業

大人数での工場見学時に緊急購入いたしましたが、価格以上の品質は維持しています。

対象商品:
50625926
2023-11-27
用途:
職場で

思ったより軽量でした。
強度は無くプラスチックなお値段なりの商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
同じ仕様で顎紐が付いたタイプのものはあるでしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2023-12-01
質問:
後付けで顎紐を付ける事は可能でしょうか。
また、専用の顎紐はあるでしょうか。
回答:
顎紐を後付けする事はできません。
また、専用の顎紐もございません。
2023-12-01
質問:
同じ仕様でサイズ違いはあるでしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2023-12-01

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする